Beli printer inkjet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Canon MegaTank Inkjet Printer PIXMA (Tinta Printer)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Canon MegaTank Inkjet Printer PIXMA (Tinta Printer)
    Deskripsi:
    The ultimate wireless MegaTank printer that combines functionality and style. This high-performance 3-in-1 printer comes with a 1.35" backlight LCD screen making device operation easier.- Print, Scan, Copy- Print Speed (A4, ISO): up to 11 / 6 ipm (mono/colour)- Wi-Fi, AirPrint, Mopria, Direct Wireless- Recommended Monthly Print Volume: 150 - 1500 pages
    atribut:
    • Number of Nozzle: Total 1792
    • Ink Bottles (Type / Colours): GI-71 (Pigment Ink / Black), (Dye-Based Ink / Cyan, Magenta, Yellow)
    • Maximum Printing Resolution (dpi): 4800 (horizontal)x1200 (vertical)
    • Display: 1.35\" / 3.4 cm Square LCD (Monochrome)
    • Acoustic Noise (dBA): (PC Print) (Plain Paper (A4, Mono) 48.5
    • Dimensions (WxDxH) (mm): Factory Configuration : 416x337x177; Output/Trays Extended : 416x557x268
    • Duty Cycle (page/month): Up to 3000
    • Ink End Sensor: Dot count type
    • Interface: USB 2.0
    • Optical Resolution (dpi): 600x1200
    • Paper Handling (Maximum Number): Rear Tray : [Plain Paper, A4/LTR]; Plain Paper (64 g/m²): 100; High Resolution Paper (HR-101N): 80; [Photo Paper, 4 x 6\"]; Photo Paper Plus Glossy II (PP-201, PP-208): 20; Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201): 20; Matte Photo Paper (MP-101): 20
    • Paper Weight (g/m²): Rear Tray : Plain Paper: 64 - 105; Canon Paper: Max. 265 (Photo Paper Plus Glossy, PP-201)
    • Power (V/Hz): AC 100 - 240, 50/60
    • Power Consumption (W): (Approx.) OFF 0.1 W; Standby (USB connection to PC, scanning lamp is turned off) 0.6; Copying (USB connection to PC) 16
    • Print Head Alignment: Manual
    • Scanner Method: Contact Image Sensor (CIS)
    • Scanner Type: Flatbed
    • Scanning Bit Depth (Input/Output) (bit): Greyscale : 16/ 8; Colour : RGB each 16/ 8
    • System Requirements: Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 SP1 (operation can only be guaranteed on a PC with a pre-installed Windows 7 or later), macOS 10.14.6 – 12 or later, Chrome OS
  2. POWERPACK Big Hand Ink Jet Printer
    Mulai

    Rp12.999.900

    POWERPACK Big Hand Ink Jet Printer
    Deskripsi:
    T50 Handheld inkjet printer merupakan alat yang berfungsi untuk mencetak kode produksi atau expired date pada kemasan. Mencetak kode produksi dengan mesin T50 akan lebih mudah karena cara kerja mesin ini cukup menempelkan alat ke kemasan menggunakan tangan. Jadi, kamu dapat menggunaan alat ini di mana saja dan kapan saja.T50 memiliki dimensi yang kecil sehingga dapat memudahkan kamu untuk menyimpan atau membawa alat ini dengan mudah. Mesin ini memiliki layar touch screen yang akan memudahkan kamu mengoperasikan atau mengatur file yang akan dicetak.T50 support USB drive, jadi kamu dapat import data dari komputer dengan format TXT atau Excel. T50 memiliki fitur dapat menyimpan file kode yang dicetak sehingga memudahkan kamu untuk print ke produk lain dengan konten yang sama. Alat ini juga memungkinkan kamu untuk membuat kode dari alat ini.
    atribut:
    • Battery (mAh): 1500
    • Dimensions (cm): 12.2x8.8x25
    • LCD Size (inch): 4.6
  3. KRISBOW Heat Roll Sealer (Mesin Segel)
    Mulai

    Rp6.399.900

    KRISBOW Heat Roll Sealer (Mesin Segel)
    atribut:
    • Item: Sealer
    • Type: Heat Roll Sealer
  4. Epson Printer Inkjet All-in-One A4 Monochrome Wired and Wireless 1.44-inch LCD (Print dan Fotokopi)
    Mulai

    Rp8.399.900

    Epson Printer Inkjet All-in-One A4 Monochrome Wired and Wireless 1.44-inch LCD (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    EcoTank system with large-capacity ink and low printing costs. The large-capacity ink bottle allows you to print approximately 6,000 pages with a single ink change. This reduces the hassle of changing ink. The PrecisionCore printhead enables high-resolution printing at 600 dpi on plain paper. It prints not only small letters but also fine lines such as those on blueprints clearly and sharply. Equipped with a 1.44-inch color LCD screen, it is easy to operate without any hesitation. The tilt panel allows you to adjust the angle, making the LCD screen easy to see even when placed under a counter or on a shelf.
    atribut:
    • Eco Mark Certification Number: 23 155 004
  5. KASSEN Smart Handheld Inkjet Printer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.999.900

    KASSEN Smart Handheld Inkjet Printer
    atribut:
    • Printing Quality (dpi): 600
  6. Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    Print, scan, copy, fax and connect with ease. The economical, multi-function EcoTank L5190 sports a variety of features that makes it the ideal printer for business. Save on printing with Epson’s affordable ink bottles, designed for spill- and error-free refilling via designated nozzles on the L5190’s integrated ink tanks. Enjoy a full suite of connectivity features such as Wi-Fi, Wi-Fi Direct and Ethernet. Choose the complete printing solution for business now.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): AC 220-240
    • Rated Frequency (Hz): 50-60
  7. Epson Printer Ink Tank EcoTank All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Epson Printer Ink Tank EcoTank All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    The multifunctional printing solutions - EcoTank L3210 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4,500 pages for black-and-white, and 7,500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling.
  8. Epson Printer Colour Multifunction L Series (Alat Cetak/Print)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Epson Printer Colour Multifunction L Series (Alat Cetak/Print)
    Deskripsi:
    The multi-functional EcoTank L3250 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4500 pages for black-and-white, and 7500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling. The EcoTank L3250 delivers convenient wireless connectivity, enabling direct printing from smart devices. You can download the Epson Smart Panel app to your mobile device and easily manage your printing functions and printer setup, making this especially useful for non-panel printers. Make the smart business move with the right print solution today.- Print, scan, copy- Compact integrated tank design- High yield ink bottles- Spill-free, error-free refilling- Wi-Fi & Wi-Fi Direct- Seamless setup via Epson Smart Panel- Borderless printing up to 4R- Powered by Epson Heat-Free Technology
    atribut:
    • Optical Resolution (dpi): 1200x2400
    • Rated Voltage (V): AC 220-240
  9. Brother Printer Multifunction DCP Series (Print dan Fotokopi)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Brother Printer Multifunction DCP Series (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    Memperkenalkan printer ink tank kami, printer kecil dan sempurna untuk rumah atau kantor dengan volume cetak lebih tinggi. Nikmati pencetakan tanpa mengkhawatirkan biaya dan perluas kemampuan cetak Anda dengan kualitas profesional yang menghasilkan teks yang tajam dan jelas serta grafik dan foto berwarna yang cemerlang.
  10. POWERPACK Small Hand Ink Jet Printer
    BARU
    Mulai

    Rp2.399.900

    POWERPACK Small Hand Ink Jet Printer
    Deskripsi:
    D10 Handheld inkjet printer merupakan alat yang berfungsi untuk mencetak kode produksi atau expired date pada kemasan. Mencetak kode produksi dengan mesin D10 akan lebih mudah karena cara kerja mesin ini cukup menempelkan alat ke kemasan menggunakan tangan. Jadi, kamu dapat menggunaan alat ini di mana saja dan kapan saja.D10 memiliki dimensi yang kecil sehingga dapat memudahkan kamu untuk menyimpan atau membawa alat ini dengan mudah. Mesin ini memiliki layar touch screen yang akan memudahkan kamu mengoperasikan atau mengatur file yang akan dicetak.D10 support USB drive, jadi kamu dapat import data dari komputer dengan format TXT atau Excel. D10 memiliki fitur dapat menyimpan file kode yang dicetak sehingga memudahkan kamu untuk print ke produk lain dengan konten yang sama. Alat ini juga memungkinkan kamu untuk membuat kode dari alat ini.
Daftar Harga printer inkjet Terbaru October 2026
Canon MegaTank Inkjet Printer PIXMA (Tinta Printer)Rp3.099.900
POWERPACK Big Hand Ink Jet PrinterRp12.999.900
KRISBOW Heat Roll Sealer (Mesin Segel)Rp6.399.900
Epson Printer Inkjet All-in-One A4 Monochrome Wired and Wireless 1.44-inch LCD (Print dan Fotokopi)Rp8.399.900
KASSEN Smart Handheld Inkjet PrinterRp2.999.900
Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One (Print dan Fotokopi)Rp3.799.900
Epson Printer Ink Tank EcoTank All-in-One (Print dan Fotokopi)Rp2.299.900
Epson Printer Colour Multifunction L Series (Alat Cetak/Print)Rp2.999.900
Brother Printer Multifunction DCP Series (Print dan Fotokopi)Rp1.999.900
POWERPACK Small Hand Ink Jet PrinterRp2.399.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)